Telemecanique Sensors Xcslf3535513 | 14l747 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3535513 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSLF3535513 2no 1nc 240v

Trong kho
Khoản mục: AF6GDQ phần: XCSLF3535513Tham chiếu chéo: 14L747
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
€937.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC0.75A @ 240V
Vật liệu cơ thểZamak
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2KHÔNG, 1NC
Đánh giá liên hệ DC0.55A @ 24V
Độ sâu2.01 "
Vật liệu đầuZamak
Chiều cao8.07 "
Đánh giá IP67
Lực lượng điều hành4.5 lb. Đã mở khóa, 517 lb. Đã khóa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 140 độ F
Phong cáchKhóa kim loại bằng điện
Chiều rộng1.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp Solenoid (24VAC / DC)
  • Tính năng đặc biệt: 300 liên hệ điện từ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3535533 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748 XCSLF35355332KHÔNG, 1NC€963.41
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3737513 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131KHÔNG, 2NC€815.82
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3737533 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331KHÔNG, 2NC€962.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSLF3535513 2no 1nc 240v
€937.34 /đơn vị