Techflex T6f0.75sv | Tay 3/4 Inch Bọc Aluminized 4 Feet | 2rma1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TECHFLEX T6F0.75SV Sleeving 3/4 inch bọc nhôm 4 chân | AC3CQH 2RMA1

TECHFLEX T6F0.75SV Ống Bọc Aluminized 3 Chân 4/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC3CQH phần: T6F0.75SVTham chiếu chéo: 2RMA1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€36.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay
loại đóng kínCon dấu kết dính
MàuGói Bạc
Dia. Phạm vi (Trong.)0.5 để 0.75
Bên trong Dia.0.750 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtSợi thủy tinh phủ nhôm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 400 độ F
Kiểu3/4 "bọc phản quang Aluminized
Chiều dày0.013 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7019905050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Nhiệt độ khắc nghiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhloại đóng kínBên trong Dia.Chiều dàiNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
TECHFLEX TTN2.00SV25 Ống Aluminized 2 inch 25 Feet | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Không đóng cửa2"25ft.-76 đến 500 độ F2 "Ống phản quang Aluminized€286.49
TECHFLEX TTN2.50SV25 Ống nhôm 2 1/2 inch 25 Feet | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Không đóng cửa2.5 "25ft.-76 đến 500 độ F2 1/2 "ống phản quang Aluminized€406.98
TECHFLEX T6F0.25SV Sleeving 1/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVCon dấu kết dính0.250 "4ft.-40 đến 400 độ F1/4 "bọc phản quang Aluminized€14.46
TECHFLEX T6F1.25SV Sleeving 1 1/4 inch Bọc Aluminized 4 Feet | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVCon dấu kết dính1.25 "4ft.-40 đến 400 độ F1 1/4 "bọc phản quang Aluminized€48.20
Tay áo TECHFLEX T6F2.00SV, 2 Inch, Dài 4 ft, Không thể mở rộng | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVCon dấu kết dính2"4ft.-40 đến 400 độ F2 "bọc phản quang Aluminized€72.29
TECHFLEX TTN0.50SV50 Ống nhôm 1/2 inch 50 Feet | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Không đóng cửa0.500 "50ft.-76 đến 500 độ F1/2 "Ống phản quang Aluminized€117.81
TECHFLEX TTN0.63SV50 Ống Aluminized 5/8 inch 50 Feet | AC3CVY 2RMP8 TTN0.63SV50Không đóng cửa0.63 "50ft.-76 đến 500 độ F5/8 "Ống phản quang Aluminized€176.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHFLEX T6F0.75SV Ống Bọc Aluminized 3 Chân 4/4 Inch
€36.15 /đơn vị