WESCO 261024 Xe nâng điện dạng bệ, Nâng 80 inch, Chiều rộng 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Chân đế Bên trong Dia. | 15 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 21 " |
Màu | đỏ |
Chiều cao nâng tối đa. | 80 " |
Chiều cao nâng Min. | 5.75 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 25.5 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Powered By | Pin |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-261024.pdf |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | Hiện tượng |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 205.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chân đế Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261030 | 1000 lb | 76 " | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,675.74 | RFQ
| |
261022 | 1000 lb | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,720.68 | RFQ
| |
261023 | 1000 lb | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,993.72 | RFQ
| |
261028 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,234.53 | RFQ
| |
261029 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,131.09 | RFQ
| |
261034 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,494.02 | RFQ
| |
261035 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,209.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.