WESCO 261030 Xe xếp thủy lực, Nâng 76 inch, Chiều cao 92 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Chân đế Bên trong Dia. | 15 " |
Chân đế Bên trong Dim. | 15 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 21 " |
Chân đế bên ngoài Dim. | 21 " |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 25 " |
Width Chiều rộng | 3" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Dia bánh trước. | 5" |
Chiều cao nâng tối đa. | 76 " |
Chiều cao nâng Min. | 0" |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 25.5 " |
Powered By | Pin |
Bảng thông số sản phẩm | wesco-261030.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Dia bánh sau. | 5" |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | Hiện tượng |
Đường kính bánh xe | 5" |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 220.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chân đế Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022 | 1000 lb | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,720.68 | RFQ
| |
261023 | 1000 lb | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €4,993.72 | RFQ
| |
261024 | 1000 lb | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | €5,468.20 | RFQ
| |
261028 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,234.53 | RFQ
| |
261029 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | €5,131.09 | RFQ
| |
261034 | 1000 lb | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,494.02 | RFQ
| |
261035 | 1000 lb | 64 " | 80 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | €7,209.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.