Tb Woods We50 | Phần tử Dura-flex, Polyether Urethane, Kích thước We50, 7650 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 4200 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS WE50 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 7650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4200 vòng/phút | AA6YHX 15E623

TB WOODS WE50 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 7650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4200 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA6YHX phần: WE50Tham chiếu chéo: 15E623
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
€862.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYếu tố khớp nối bánh rán
Phong cách cơ thểWE50
Kích thước Capscrew3 / 8-16 UNC x 5/8
Mô-men xoắn Capscrew30 lb.-ft.
Kích thước khớp nốiWE50
Yếu tố Bên ngoài Dia.11.34 "
Loại nguyên tốYếu tố khớp nối lốp
Chiều rộng phần tử5.49 "
Chiều cao11.34 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM12 hp
Xếp hạng HP @ 1150 RPM139.59
Xếp hạng HP @ 1200 RPM145.66
Xếp hạng HP @ 1750 RPM212.42
Xếp hạng HP @ 1800 RPM218 hp
Xếp hạng HP @ 300 RPM36.41
Xếp hạng HP @ 3450 RPM418.76
Xếp hạng HP @ 3600 RPM419 hp
Xếp hạng HP @ 50 RPM6.07
Xếp hạng HP @ 690 RPM83.75
Xếp hạng HP @ 870 RPM105.60
Chèn thiết kếTiêu chuẩn
Chèn vật liệuPolyether Urethane / Thép
Kiểu chènMATL
Chiều dài5.49 "
Vật chấtPolyether Uretan
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa HP509.80
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.09375 "
Tối đa RPM4200 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 200 độ. F
Bên ngoài Dia.11.34 "
Loại sản phẩmPhần tử Dura-Flex
Mômen định mức7650 lb.-in.
Kích thước máyWE50
Độ cứng123000 lb.-in./rad.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)123,000 lb-in / rad
UPC698672118767
Trọng lượng máy9 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócPhong cách cơ thểKích thước CapscrewTối đa HPTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMBên ngoài Dia.Loại sản phẩmGiá cả
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 190 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHN 15E615 WE24 độ.WE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Phần tử Dura-Flex€221.26
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 365 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHP 15E616 WE34 độ.WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Phần tử Dura-Flex€248.88
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 550 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHQ 15E617 WE44 độ.WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Phần tử Dura-Flex€281.99
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 925 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHR 15E618 WE54 độ.WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Phần tử Dura-Flex€315.29
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 1450 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7500 vòng/phút | AA6YHT 15E619 WE104 độ.WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€428.20
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 2300 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6600 vòng/phút | AA6YHU 15E620 WE203 độ.WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Phần tử Dura-Flex€518.62
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 3650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5800 vòng/phút | AA6YHV 15E621 WE303 độ.WE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Phần tử Dura-Flex€679.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS WE50 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Kích thước, 7650 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4200 vòng / phút
€862.55 /đơn vị