TB WOODS W14414M90 QT Nhông xích đai xích, gang, đường kính trục 10.5 inch, chiều rộng đai 90 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 90mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | M |
Thứ nguyên E | 1.47 " |
Kích thước L | 6 3 / 4 " |
Thứ nguyên M | 1.22 " |
Đối mặt | 4.06 " |
Đường kính trung tâm. | 10.5 " |
Chiều dài trung tâm | 5.19 " |
Vị trí trung tâm | 0" |
Quán tính WR | 107 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 23.63 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 1000 RPM |
Số răng | 144 |
Bên ngoài Dia. | 25.15 " |
Pitch | 210-002.01 |
Đường kính quảng cáo. | 25.264 " |
Loại sản phẩm | Chuỗi điện QT |
RPM cao | 1,000 rpm |
Trọng lượng máy | 202 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €259.88 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €309.25 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €389.38 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €234.23 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €332.35 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 10630 RPM | 24 | €431.03 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.88 " | Sắt dễ uốn | 14960 RPM | 26 | €236.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.