A Màu: trái cam , Chiều dài dây: 13 ft. , Rút ra hiện tại: 11-5.5A, 10-5A , Đường ống dẫn.: 12 " , Chất liệu ống gió: Vinyl, Polyester , Chất liệu quạt: polypropylene , Hoàn thành: PVC tráng , Kết thúc nướng: Mạ crom , Vật liệu nướng: Thép , Chiều cao: 17 " ,HP: 1 hp , Chiều dài: 27 " , Vật liệu: polyethylene , tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do: 1842 CFM , Cấu hình ổ cắm NEMA: 5-15P , Số lưỡi dao: 6 , Giai đoạn: 1 , Loại công tắc: Rocker bật/tắt tích hợp , Kiểu: Trục , Vôn: 115V AC , Chiều rộng: 16 "