ALLEGRO SAFETY 9543-15E Máy thổi khí đồng trục bằng nhựa, đường kính 12 inch, có ống dẫn 15 feet, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 13 ft. |
Vẽ hiện tại | 11-5.5A, 10-5A |
Ống dẫn Dia. | 12 " |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | polypropylene |
Kết thúc | PVC tráng |
tần số | 50/60 Hz |
Kết thúc nướng | Mạ crom |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 17 " |
HP | 1 hp |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | polyethylene |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 1842 CFM |
Tối đa RPM | 3450 RPM |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Số lượng Blades | 6 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9543-15.pdf |
Loại chuyển đổi | Rocker bật/tắt tích hợp |
Kiểu | Trục |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 16 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.