TB WOODS W248M60 QT Nhông xích đai xích, gang, chiều rộng đai 60mm, đường kính bước 2.406 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 60mm |
Loại lỗ khoan | Hoàn thành mà không có chìa khóa |
Bushing | MPB |
Thứ nguyên E | 0.63 " |
Kích thước L | 3.39 " |
Thứ nguyên M | 0" |
Đối mặt | 2.76 " |
Vị trí trung tâm | 1.81 " |
Quán tính WR | 0.01 lbs.-sq. ft. |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 10630 RPM |
Số răng | 24 |
Bên ngoài Dia. | 2.35 " |
Pitch | 180-036 |
Đường kính quảng cáo. | 2.406 " |
Loại sản phẩm | Chuỗi điện QT® |
RPM cao | 10,630 rpm |
Trọng lượng máy | 2.7 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €259.88 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €309.25 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €389.38 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €234.23 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €332.35 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.88 " | Sắt dễ uốn | 14960 RPM | 26 | €236.86 | RFQ
| |
W268M22 | - | 22mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.01 lbs.-sq. ft. | 1.88 " | Sắt dễ uốn | 14960 RPM | 26 | €317.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.