TB WOODS Nhông đai cộng đồng bộ P8014M55, Gang, Đường kính trục 7.38 inch, Chiều rộng đai 55mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 55mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | F |
Thứ nguyên E | 0.94 " |
Kích thước L | 3.63 " |
Thứ nguyên M | 0.06 " |
Đối mặt | 2 3 / 4 " |
Đường kính trung tâm. | 7.38 " |
Chiều dài trung tâm | 2 1 / 2 " |
Vị trí trung tâm | 0.13 " |
Quán tính WR | 9.56 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 12.13 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 1800 RPM |
Số răng | 80 |
Bên ngoài Dia. | 13.93 " |
Pitch | 210-002.01 |
Đường kính quảng cáo. | 14.036 " |
Loại sản phẩm | Cộng đồng bộ |
RPM cao | 1,800 rpm |
Trọng lượng máy | 52 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | €1,988.13 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €301.92 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.17 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €355.22 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €359.10 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €400.83 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €330.33 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €383.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.