TB WOODS Nhông đai đồng bộ P2814M55, Gang, Chiều rộng đai 55 mm, Đường kính bước 4.912 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 55mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SK R |
Thứ nguyên E | 1.59 " |
Kích thước L | 1.88 " |
Thứ nguyên M | 0.72 " |
Đối mặt | 2 3 / 4 " |
Chiều dài trung tâm | 1 1 / 4 " |
Quán tính WR | 0.17 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 2.73 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 5210 RPM |
Số răng | 28 |
Bên ngoài Dia. | 4.8 " |
Pitch | 210-002.01 |
Đường kính quảng cáo. | 4.912 " |
Loại sản phẩm | Cộng đồng bộ |
RPM cao | 5,210 rpm |
Trọng lượng máy | 7.3 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | €1,050.00 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €215.38 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €256.16 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €285.94 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €235.65 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €273.66 | RFQ
| |
P3214M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.23 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4550 RPM | 32 | €271.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.