Qa1 45gy19 | Vòng bi trơn hình cầu, Đường kính lỗ khoan 1 inch, Od 1 5/8 inch, Vòng ngoài 0.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi trơn hình cầu QA1 45GY19, Đường kính lỗ 1 inch, OD 1 5/8 inch, Vòng ngoài 0.75 inch | CT8HTR

QA1 Vòng bi trơn hình cầu 45GY19, Đường kính lỗ khoan 1 inch, 1 5/8 inch OD, Vòng ngoài 0.75 inch

Trong kho
Hạng mục: CT8HTR phần: 45GY19

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng bằng hình cầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 Vòng bi trơn hình cầu 45GY19, Đường kính lỗ khoan 1 inch, 1 5/8 inch OD, Vòng ngoài 0.75 inch
€22.76 /đơn vị