TB WOODS L225UH L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Xanh dương, Kích thước L225, Đường kính ngoài 4.97 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện ghép hàm |
Trung tâm lỗ | 1.7813 " |
Kháng hóa học | tốt |
Kích thước khớp nối | L225 |
Máy đo độ cứng nguyên tố | 90A |
Loại nguyên tố | Chèn khớp nối hàm |
Chống nước | tốt |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 5.6 hp |
Loại hàm | Sảnh |
Vật chất | Urethane, xanh lam |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 4600 RPM |
Chống dầu | tốt |
Nhiệt độ hoạt động. | -30 đến 160 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 4.97 " |
Loại sản phẩm | Nhện trung tâm rắn L-Jaw |
Mômen định mức | 3510 lbs.-sq. ft. |
Kích thước máy | L225 |
Lưu trú Linh hoạt để | tốt |
Nhiệt độ Xếp hạng | -30 đến 160 độ F |
bề dầy | 7 / 8 " |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Kháng hóa học | Màu | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Max. Mô-men xoắn | Chống dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, Đen | Tệ | Đen | 1 độ. | - | 5000 RPM | 1240 In. | tốt | €57.37 | ||
L150H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 3708 In. | Xuất sắc | €157.38 | ||
L110H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 2268 In. | Xuất sắc | €134.62 | ||
L099H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 7000 RPM | 792/1134 In.-Lbs. | Xuất sắc | €101.73 | ||
L070H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 14000 RPM | 114 In. | Xuất sắc | €21.85 | ||
L075H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 11000 RPM | 227 In. | Xuất sắc | €35.50 | ||
L090H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 In.-Lbs. | Xuất sắc | €52.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.