Mũi doa tâm KEO, Thép tốc độ cao, 3 me, Góc bao gồm 100 độ
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Chiều dài chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51000 | 1" | Không tráng | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €73.20 | |
A | 51000-TiN | 1" | TiN | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €92.57 | |
A | 51500-TiN | 1-1 / 2 " | TiN | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €275.80 | |
A | 51500 | 1-1 / 2 " | Không tráng | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €233.15 | |
A | 51250 | 1-1 / 4 " | Không tráng | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €162.63 | |
A | 51250-TiN | 1-1 / 4 " | TiN | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €185.69 | |
A | 51750 | 1-3 / 4 " | Không tráng | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | €318.16 | |
A | 51750-TiN | 1-3 / 4 " | TiN | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | €370.16 | |
A | 50120-TiN | 1 / 2 " | TiN | 2" | 1 / 4 " | 1" | €22.60 | |
A | 50120 | 1 / 2 " | Không tráng | 2" | 1 / 4 " | 1" | €22.65 | |
A | 50140 | 1 / 4 " | Không tráng | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €16.52 | |
A | 50140-TiN | 1 / 4 " | TiN | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €20.03 | |
A | 52300-TiN | 2" | TiN | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €440.61 | |
A | 52300 | 2" | Không tráng | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €356.79 | |
A | 50340 | 3 / 4 " | Không tráng | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €44.90 | |
A | 50340-TiN | 3 / 4 " | TiN | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €43.68 | |
A | 50380-TiN | 3 / 8 " | TiN | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €17.35 | |
A | 50380 | 3 / 8 " | Không tráng | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €18.78 | |
A | 50580-TiN | 5 / 8 " | TiN | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €31.72 | |
A | 50580 | 5 / 8 " | Không tráng | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €33.65 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Các công cụ khác của Masonry
- Theo dõi cưa
- Đường dây nóng tự rút lại
- phong vủ biểu
- Máy làm mát dầu di động
- Hệ thống khóa
- Dụng cụ cắt
- Dụng cụ gia cố
- điện từ
- Máy sưởi và phụ kiện xử lý điện
- STEEL KING Pallet Rack khung thẳng đứng
- DAYTON Phần tử lọc, Khối nước, 10 micron
- ABILITY ONE Khăn lau phẳng Microfiber 18 inch Chiều dài x Chiều rộng 5
- VESTIL Bảo vệ góc
- SPEARS VALVES Ống thoát nước thải PVC Phù hợp P401 Giảm Tees vệ sinh, Tất cả các trung tâm
- KERN AND SOHN Bộ Pin Sạc Sê-ri EG-ACC
- CHERNE Phích cắm
- PARKER Van định hướng thủy lực
- INGERSOLL-RAND Ghế
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E13, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDNS