vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50380-TiN Mũi doa trung tâm 3 me 100 độ 3/8 Thiếc thép tốc độ cao | QUẢNG CÁO7PND 4FUN1

KEO 50380-TiN Center Reamer 3 me 100 độ 3/8 thép thiếc tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD7PND phần: 50380-TiNTham chiếu chéo: 4FUN1
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
€17.35 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.97
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)0.97
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50140 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€16.52
KEO 50380 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/8 Hss | AD7PMT4FUJ9 503803 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.78
KEO 50120 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€22.65
KEO 50580 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 5/8 Hs | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€33.65
KEO 50340 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 51000 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1 Inch Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€73.20
KEO 51250 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 50380-TiN Center Reamer 3 me 100 độ 3/8 thép thiếc tốc độ cao
€17.35 /đơn vị