Tb Woods E45mm | Ống lót Qd, Gang, Kích thước E, Đường kính lỗ khoan 45 inch, Rãnh tiêu chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống lót TB WOODS E45MM QD, Gang, Kích thước E, Đường kính lỗ khoan 45 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AE7JCX 5YLR1

TB WOODS Ống lót E45MM QD, Gang, Kích thước E, Đường kính lỗ 45 inch, Rãnh tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AE7JCX phần: E45MMTham chiếu chéo: 5YLR1
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
€171.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Đường kính vòng tròn bu lông.5"
Kích thước Bolt1/2-13" x 2-3/4"
Dòng ống lót BoreE
Đường kính lỗ khoan.45 mm
Kích thước lỗ khoan45 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
BushingTiêu chuẩn
Loại ống lótTiêu chuẩn
Kích thước khớp nốiE
Thứ nguyên A1 1 / 4 "
Thứ nguyên B3.834 "
Kích thước D1 5 / 8 "
Thứ nguyên E1.88 "
Kích thước F1.63 "
Kích thước L2.63 "
phần cứngDòng inch
Bàn phímTiêu chuẩn
Chiều dài2.625 "
Vật chấtGang thep
Kiểu lắpThông thường hoặc Đảo ngược
Lớp SAE5
Kích thước máyE
Độ côn3/4" Mỗi ft. Trên đường kính
Mô-men xoắn20000 lb.-in.
Phạm vi mô-men xoắn20000 lb-in
UPC698672705592
Trọng lượng máy9.6 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8483308090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiĐường kính vòng tròn bu lông.Kích thước BoltThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DThứ nguyên EKích thước FGiá cả
TB WOODS SD11116 Ống lót QD, Thép, Kích thước SD, Đường kính lỗ khoan 1.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 Ống lót QD, Thép, Kích thước SD, Đường kính lỗ khoan 1.9375 inch, Rãnh nông | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, hoàn thiện bằng rãnh then, Đường kính lỗ khoan 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.9375 inch, Rãnh nông | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.875 inch, Rãnh nông | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS58 QD Ống lót, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Ống lót E45MM QD, Gang, Kích thước E, Đường kính lỗ 45 inch, Rãnh tiêu chuẩn
€171.92 /đơn vị