EDWARDS SIGNALING 101 Sê-ri Halogen ổn định
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101SINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | halogen | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 52 lumens | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 52 lumens | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHA-G1 | hổ phách | 0.32A | 6" | 7.125 " | halogen | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHA-N5 | hổ phách | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHB-N5 | Màu xanh da trời | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 9 W | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101SINHB-G1 | Màu xanh da trời | 0.32A | 6" | 7.125 " | halogen | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SNHG-G1 | màu xanh lá | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halogen 9 W | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SNHG-N5 | màu xanh lá | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
101 Series Halogens ổn định
Đèn halogen Edwards Signaling 101 Series là thiết bị phát tín hiệu lý tưởng để cung cấp cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh trong môi trường ngoài trời. Các thiết bị này cung cấp các chế độ hoạt động khác nhau, chẳng hạn như tùy chọn bật ổn định, nhấp nháy và đa chế độ (nhấp nháy hoặc bật ổn định) để phù hợp với các tình huống báo hiệu khác nhau. Chúng cung cấp tín hiệu âm thanh với mức âm thanh 95dB ở 1 mét hoặc 85dB ở 10 feet để có các cảnh báo rõ ràng và thu hút sự chú ý.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hộp và xe phân phối điện tạm thời
- Bộ thanh khoan rắn
- Bánh xe
- Phụ kiện nắp cống
- Phụ kiện điều khiển động cơ
- Đèn
- Tua vít và Tua vít
- Đồng hồ đo mức chất lỏng và chỉ báo tầm nhìn
- Van và cuộn dây điện từ
- Kiểm tra đất
- SQUARE D Dòng QOM, Bu lông trên cầu dao
- BUSSMANN Cầu chì thủy tinh và gốm 5 x 20mm: Dòng S505
- M. K. MORSE Lưỡi cưa vòng M-42 lưỡng kim
- E JAMES & CO Cao su Buna-n 3/32 Inch
- DIXON Phích cắm bụi
- KETT TOOLS Nhẫn giữ vòng bi
- AKRO-MILS Nest And Stack Tote Nắp
- EATON Danfoss PTS1-16 Sê-ri Van điều khiển hướng
- EBM-PAPST Quạt hướng trục
- BOSTON GEAR Khớp nối đa năng Bos Trong thép đúc UJNS Series