EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 Halogen ổn định, màu hổ phách, 24VDC, định mức 0.32A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Halogen bật ổn định |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.32A |
đường kính | 6" |
Chiều cao | 7.125 " |
Loại đèn | halogen |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101SINHA-N5 | hổ phách | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SINHB-G1 | Màu xanh da trời | 0.32A | 6" | 7.125 " | halogen | - | 24 VDC | - | RFQ
|
101SINHB-N5 | Màu xanh da trời | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 9 W | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 52 lumens | 24 VDC | - | RFQ
|
101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101SNHG-G1 | màu xanh lá | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halogen 9 W | - | 24 VDC | - | RFQ
|
101SNHG-N5 | màu xanh lá | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 70 lumens | 120 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.