TB WOODS AL1001 Đùm chữ L, Nhôm, Kích thước AL100, Đường kính lỗ 1 inch, Đường kính ngoài 2.53 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính lỗ khoan. | 1" |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Trung tâm | 1 1 / 4 " |
Trung tâm lỗ | 0.75 " |
Kích thước khớp nối | AL100 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối hàm |
Vật liệu trung tâm | Phèn "ừm |
Loại hàm | Sảnh |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.38 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.015 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 7000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 2.53 " |
Chiều dài tổng thể | 3 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm L-Jaw |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18NC |
Setcrew | 5 / 16-18NC |
Chiều dài trục vít | 3 / 8 " |
Kích thước máy | AL100 |
Trọng lượng máy | 0.6 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Thép cacbon thiêu kết | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €10.10 | RFQ
| |
L05012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.45 | RFQ
| |
L07012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €14.68 | RFQ
| |
L07014NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L07012NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.