TB WOODS 9C178 Trung tâm kẹp chắc chắn-Flex Type C, Gang cường độ cao, 9 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.875 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại C |
Đường kính lỗ khoan. | 1-7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước Capscrew | 3 / 8-24 NF X 1 1/4 Vít kẹp |
Mô-men xoắn Capscrew | 55 lb.-in. |
Thành phần WR | 0.2758 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 9 |
Chiều dài mặt bích | 1.03125 " |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 4 1 / 4 " |
Chiều dài trung tâm | 1.97 " |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3" |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.109 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.025 " |
Tối đa RPM | 3750 rpm |
Bên ngoài Dia. | 1 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm kẹp loại C chắc chắn-Flex |
Mômen định mức | 2340 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 1 / 2 " |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC |
Chiều dài trục vít | 1 1 / 4 " |
Vị trí Setscrew | Trên ghế ngồi |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 13 lb.-in. |
Chiều dài trung tâm SF | 1.97 " |
Kích thước máy | 9 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 9.8 Lbs. |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Đường kính trung tâm. | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | €213.25 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €292.84 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €292.84 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €355.60 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €355.60 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €450.87 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €450.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.