vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABILITY ONE 5120-01-645-2319 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Chrome, Đầu 15Mm, Chiều dài tổng thể 7 1/4 inch

Trong kho
Mặt hàng: CH6KDZ phần: 5120-01-645-2319Tham chiếu chéo: 52HT78
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
€52.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
góc7.5 độ.
Loại kết thúcKết thúc hộp 12 điểm
Kết thúccơ rôm
Xử lý MàuGói Bạc
Loại xử lýCung liên tục
Kích cỡ đầu15mm
Trưởng dày1.25 "
Loại đầuBù đắp
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép hợp kim
Loại đo lườngmetric
Không đánh dấuKhông
Số điểm12
Góc mở15 độ.
Loại mởLàm tròn
Chiều dài tổng thể7 1 / 4 "
bánh cócKhông
ReversingKhông
Hình dạngSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng dàyGiá cả
ABILITY ONE 5120-01-645-2328 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Chrome, Đầu 11Mm, Chiều dài tổng thể 7 1/4 inch | CH6KEA 52HT87 5120-01-645-23281"€40.87
ABILITY ONE 5120-01-645-2325 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 1 inch, Chiều dài tổng thể 14 inch, Offset | CN7YLT 52HT84 5120-01-645-2325-€108.71
ABILITY ONE 5120-01-645-1905 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch, Offset | CN7YLU 52HT71 5120-01-645-1905-€45.54
ABILITY ONE 5120-01-645-4847 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 4 1/2 inch, Độ lệch | CN7YLV 52HT94 5120-01-645-4847-€37.77
ABILITY ONE 5120-01-645-2326 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 10 mm, Chiều dài tổng thể 6 1/2 inch, Offset | CN7YLW 48TC52 5120-01-645-2326-€40.24
ABILITY ONE 5120-01-645-3129 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 11/16 inch, Chiều dài tổng thể 10 1/4 inch | CN7YLX 52HT92 5120-01-645-3129-€57.37
ABILITY ONE 5120-01-645-1908 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Kích thước đầu 11/32 Inch, Chiều dài tổng thể 6 1/4 Inch, Offset | CN7YLY 52HT74 5120-01-645-1908-€39.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-645-2319 Cờ lê kết hợp, Thép hợp kim, Chrome, Đầu 15Mm, Chiều dài tổng thể 7 1/4 inch
€52.91 /đơn vị