TB WOODS 8808M20 Nhông đai Plus đồng bộ, Cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 20mm, Chiều dài bước 880mm, 110 Răng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 20mm |
Vật chất | Neoprene |
Số răng | 110 |
Số mặt có răng | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -30 đến 180 độ. F |
Pitch | 210-005.02 |
Chiều dài sân | 880mm |
Loại sản phẩm | Cộng đồng bộ |
Sức đề kháng | Chống tĩnh điện, chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102871 |
Phạm vi nhiệt độ | LO103082 |
Trọng lượng máy | 0.3 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | €1,988.13 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €301.92 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.17 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €355.22 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €359.10 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €400.83 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €330.33 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €383.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.