TB WOODS 5V2369 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Diatum Dia 23.6 inch. | BA2RBV

TB WOODS 5V2369 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, đường kính 23.6 inch.

Trong kho
Khoản mục: BA2RBV phần: 5V2369

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,273.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đai5V
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingJ
đường kính chuẩn23.6 "
Thứ nguyên E0.31 "
Kích thước L4 1 / 2 "
Thứ nguyên M1.69 "
Đối mặt6 1 / 2 "
Vị trí trung tâm1.56 "
Quán tính WR90.7 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.21.63 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM1060 RPM
Số rãnh9
Bên ngoài Dia.23.6 "
Chiều dài tổng thể6 1 / 2 "
Đường kính quảng cáo.23.6 "
RPM cao1,060RPM
Trọng lượng máy145 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 65.25

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐối mặtLoại đaiLoại lỗ khoanPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhQuán tính WRGiá cả
TB WOODS 5V1252 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 12.5 inch. | AA2PWH 10Y273 5V1252Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 16 inch, Đường kính sân 16 inch. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWK 10Y275 5V1872Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWL 10Y276 5V1874Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWM 10Y277 5V442Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWN 10Y278 5V443Rọc chữ V2.38 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWP 10Y279 5V444Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 5V2369 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, đường kính 23.6 inch.
€2,273.42 /đơn vị