Tb Woods 5v443 | Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5v, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWN 10Y278

TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, đường kính 4.4 inch.

Trong kho
Khoản mục: AA2PWN phần: 5V443Tham chiếu chéo: 10Y278
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
€192.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Đường kính dây đai 5V.4.4 "
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đai5V
Đường kính lỗ khoan.Yêu cầu ống lót
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSDS
Yêu cầu ống lótSDS
Xây dựngRắn
đường kính chuẩn4.4 "
Thứ nguyên E1.69 "
Kích thước L1.31 "
Thứ nguyên M0.63 "
Đối mặt2.38 "
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-15/16"
Vị trí trung tâm0"
Số ngành5V443
Quán tính WR0.08 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.2.69 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM5690 RPM
Số rãnh3
Bên ngoài Dia.4.4 "
Chiều dài tổng thể3"
Đường kính quảng cáo.4.4 "
Đặt vít bao gồmKhông
Trọng lượng máy4.2 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐối mặtLoại đaiLoại lỗ khoanPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhQuán tính WRGiá cả
TB WOODS 5V1252 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 12.5 inch. | AA2PWH 10Y273 5V1252Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 16 inch, Đường kính sân 16 inch. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWK 10Y275 5V1872Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWL 10Y276 5V1874Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWM 10Y277 5V442Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V444 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWP 10Y279 5V444Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50
TB WOODS 5V4652 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.65 inch. | AA2PWQ 10Y280 5V4652Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0.19 "5V46520.07 lbs.-sq. ft.€196.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, đường kính 4.4 inch.
€192.73 /đơn vị