Hoffman Avk43 | Bộ Tấm Louver Cao 4.5 Inch X Rộng 5.5 Inch | 32fl04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN AVK43 Louver Plate Kit Chiều cao 4.5 inch x Chiều rộng 5.5 inch | AH3HEA 32FL04

HOFFMAN Bộ tấm lá sách AVK43 Cao 4.5 inch x Rộng 5.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3HEA phần: AVK43Tham chiếu chéo: 32FL04
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
€63.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tấm Louver
MàuANSI 61 Xám
Kết thúcPolyster bột tráng
Độ sâu khung hình0.25 "
Chiều cao khung4.50 "
khung Vật liệu14 ga. Thép
khung Width5-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)6.05
Chiều dài tàu (cm)18.11
Chiều rộng tàu (cm)17.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao cắt ra: 3.25 "
  • Chiều rộng cắt: 4.00 "
  • Độ sâu cắt: 0.50 "
  • Tính năng đặc biệt: (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu khung hìnhGiá cả
HOFFMAN AVK44 Louver Plate Kit Chiều cao 5.62 inch x Chiều rộng 5.5 inch | AH3HEB 32FL05 AVK440.25 "€72.20
HOFFMAN AVK64 Louver Plate Kit Chiều cao 5.62 inch x Chiều rộng 7.5 inch | AH3HEC 32FL06 AVK640.31 "€80.44
HOFFMAN AVK66 Louver Plate Kit Chiều cao 7.88 inch x Chiều rộng 7.5 inch | AH3HED 32FL07 AVK660.31 "€84.53
HOFFMAN AVK86 Louver Plate Kit Chiều cao 8.19 inch x Chiều rộng 9.5 inch | AH3HEE 32FL08 AVK860.31 "€93.06
HOFFMAN AVK23 Louver Plate Kit Chiều cao 3.25 inch x Chiều rộng 3.25 inch | AH3HEN 32FL30 AVK230.19 "€63.98
HOFFMAN AVK33 Louver Plate Kit Chiều cao 3.88 inch x Chiều rộng 4.5 inch | AH3HEP 32FL31 AVK330.25 "€62.12
HOFFMAN AVK812 Louver Plate Kit Chiều cao 15.31 inch x Chiều rộng 9.5 inch | AH3HEQ 32FL32 AVK8120.31 "€117.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Bộ tấm lá sách AVK43 Cao 4.5 inch x Rộng 5.5 inch
€63.75 /đơn vị