TB WOODS 457814M85 Synchronous Plus Belt Sprocket, Neoprene, 85mm Belt Width, 4578mm Pitch Length | CD6QUB

TB WOODS Nhông đai cộng đồng bộ 457814M85, Cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 85mm, Chiều dài bước 4578mm

Khoản mục: CD6QUB phần: 457814M85
€1,540.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích
Chiều rộng vành đai85mm
Vật chấtNeoprene
Số răng327
Số mặt có răng1
Nhiệt độ hoạt động.-30 đến 180 độ. F
Pitch210-002.01
Chiều dài sân4578mm
Sức đề khángChống tĩnh điện, chống cháy, chống dầu
Chống lạiLO102868
Trọng lượng máy8.5 Lbs.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí trung tâmChiều rộng vành đaiLoại lỗ khoanQuán tính WRBên trong Dia.Vật chấtTối đa RPMSố răngGiá cả
TB WOODS 315014M85 Đĩa xích cộng đồng bộ, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 85mm, Chiều dài sân 3150mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprene-225€1,050.00
RFQ
Đĩa xích cộng đồng bộ TB WOODS P2814M40, Gang, Chiều rộng đai 40mm, Đường kính đường kính 4.912 inch. | AK6FEH P2814M40-40mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Gang thep5210 RPM28€215.38
RFQ
Đĩa xích cộng đồng bộ TB WOODS P2814M55, Gang, Chiều rộng đai 55mm, Đường kính đường kính 4.912 inch. | AK6FEL P2814M55-55mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Gang thep5210 RPM28€253.39
RFQ
Đĩa xích cộng đồng bộ TB WOODS P2914M40, Gang, Chiều rộng đai 40mm, Đường kính 5.088 inch. | AK6FEP P2914M40-40mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Gang thep5030 RPM29€256.16
RFQ
Đĩa xích cộng đồng bộ TB WOODS P2914M55, Gang, Chiều rộng đai 55mm, Đường kính 5.088 inch. | AK6FET P2914M55-55mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Gang thep5030 RPM29€285.94
RFQ
Đĩa xích cộng đồng bộ TB WOODS P3014M40, Gang, Chiều rộng đai 40mm, Đường kính đường kính 5.263 inch. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Gang thep4860 RPM30€235.65
RFQ
Đĩa xích đồng bộ cộng đồng bộ TB WOODS P3014M55, Gang, Chiều rộng đai 55mm, Đường kính đường kính 5.263 inch. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmỐng lót ngắt kết nối nhanh0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Gang thep4860 RPM30€273.66
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Nhông đai cộng đồng bộ 457814M85, Cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 85mm, Chiều dài bước 4578mm
€1,540.00 /đơn vị