TB WOODS 14MPC31S68MPB Xích đai QT Power Chain II, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 68mm, Đường kính bước 5.439 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 68mm |
Loại lỗ khoan | Hoàn thành mà không có chìa khóa |
Bushing | MPB |
Thứ nguyên E | 1.13 " |
Kích thước L | 4.46 " |
Thứ nguyên M | 0" |
Đối mặt | 3.33 " |
Vị trí trung tâm | 4.57 " |
Phép chiếu qua Hub (In.) | 4.57 " |
Quán tính WR | 0.48 lbs.-sq. ft. |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa RPM | 7170 RPM |
Số răng | 31 |
Bên ngoài Dia. | 5.33 " |
Pitch | 210-002.01 |
Đường kính quảng cáo. | 5.439 " |
RPM cao | 7170 rpm |
Trọng lượng máy | 22 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 125 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €1,777.86 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | Ống lót khóa côn | 29.7 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €1,076.47 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | Ống lót khóa côn | 68.9 lbs.-sq. ft. | 21.31 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,411.13 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 107 lbs.-sq. ft. | 21.25 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,734.64 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | Ống lót khóa côn | 139 lbs.-sq. ft. | 21.19 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,892.63 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 413 lbs.-sq. ft. | 25.63 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €2,946.03 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 218 lbs.-sq. ft. | 25.75 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €2,303.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.