TB WOODS Đĩa xích 14MPC140S37 QT Power Chain II, Gang, Đường kính trục 8.75 inch, Chiều rộng đai 37 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 37mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót khóa côn |
Bushing | 3525 |
Thứ nguyên E | 0" |
Kích thước L | 2 1 / 2 " |
Thứ nguyên M | 0.44 " |
Đối mặt | 2.06 " |
Đường kính trung tâm. | 8.75 " |
Chiều dài trung tâm | 2 1 / 2 " |
Quán tính WR | 68.9 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 21.31 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 1030 RPM |
Số răng | 140 |
Bên ngoài Dia. | 24.45 " |
Pitch | 210-002.01 |
Đường kính quảng cáo. | 24.562 " |
RPM cao | 1030 rpm |
Trọng lượng máy | 135 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 125 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €2,270.44 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | Ống lót khóa côn | 29.7 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €1,288.79 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 107 lbs.-sq. ft. | 21.25 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €2,076.77 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | Ống lót khóa côn | 139 lbs.-sq. ft. | 21.19 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €2,416.97 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 413 lbs.-sq. ft. | 25.63 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €3,762.23 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 218 lbs.-sq. ft. | 25.75 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €2,941.51 | RFQ
| |
14MPC224S90 | - | 90mm | Ống lót khóa côn | 805 lbs.-sq. ft. | 35.06 " | Gang thep | 640 RPM | 224 | €5,660.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.