TB WOODS Bộ phụ kiện ngang 1110T10AK, Kích thước 1110, Tối đa 4.5 inch. Đường kính, 82489 lbs.-in. mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phụ kiện |
Chiều dài tổng thể khớp nối | 10.2 " |
Kích thước khớp nối | 1110 |
Trọng lượng khớp nối | 118 lbs. |
Khớp nối WR | 923 lbs.-sq. ft. |
Che đường kính ngoài | 10.63 " |
Chiều rộng bìa | 6.42 " |
Gap | 0.19 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 131 hp |
Vật chất | Lưới, vỏ nhôm, con dấu, miếng đệm, phần cứng |
Tối đa Chán | 4 1 / 2 " |
Tối đa RPM | 2250 RPM |
Loại sản phẩm | Bộ phụ kiện ngang |
Mômen định mức | 82489 lb.-in. |
Kích thước máy | 1110 |
Trọng lượng máy | 26 Lbs. |
Mô hình | Tối đa Chán | Chiều dài tổng thể khớp nối | Kích thước khớp nối | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Trọng lượng máy | Trọng lượng khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500 rpm | - | 1020 | 1.8 lbs. | 4 lbs. | €163.58 | RFQ
|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | 4500 rpm | 3.86 " | 1030 | 2.2 Lbs. | 5.3 lbs. | €200.63 | RFQ
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500 rpm | 4.88 " | 1050 | 3.8 Lbs. | 12 lbs. | €278.53 | RFQ
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | 4125 RPM | 6.14 " | 1070 | 5.6 Lbs. | 22 lbs. | €497.35 | RFQ
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600 rpm | 7.13 " | 1080 | 10 Lbs. | 39 lbs. | €652.22 | RFQ
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600 rpm | - | 1090 | 12 Lbs. | 54 lbs. | €842.24 | RFQ
|
1100T10AK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 17 Lbs. | 91 lbs. | €1,053.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.