Tb Woods 1020t20ck | Bộ bìa dọc, kích thước 1020, tối đa 1.125 inch. Khoan, 460 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 6000 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 1020T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Bore, 460 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB8QBU

TB WOODS Bộ bìa dọc 1020T20CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 inch. Đường kính, 460 lb.-in. Mô-men xoắn, 6000 vòng / phút

Trong kho
Sản phẩm: BB8QBU phần: 1020T20CK
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
€108.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bìa
Chiều dài tổng thể khớp nối3.86 "
Kích thước khớp nối1020
Trọng lượng khớp nối3.5 lbs.
Khớp nối WR3.8 lbs.-sq. ft.
Che đường kính ngoài4.37 "
Chiều rộng bìa0.96 "
Kích thước F2.48 "
Kích thước H0.37 "
Thứ nguyên M1.89 "
Gap0.13 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.73 hp
Vật chấtVỏ thép; đa dạng
Tối đa Chán1 1 / 8 "
Tối đa RPM6000 rpm
Chiều dài tổng thể3.86 "
Mômen định mức460 lb.-in.
Kích thước máy1020
Trọng lượng máy1.4 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HChiều dài tổng thể khớp nốiKích thước khớp nốiThứ nguyên MGapTối đa ChánTối đa RPMChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ bìa dọc TB WOODS 1080T20CK, Kích thước 1080, Tối đa 3 inch. Lỗ khoan, 18144 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4750 vòng/phút | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€392.10
RFQ
Bộ bìa dọc TB WOODS 1090T20CK, Kích thước 1090, Tối đa 3.5 inch. Lỗ khoan, 33013 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4000 vòng/phút | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€430.58
RFQ
Bộ bìa dọc TB WOODS 1050T20CK, Kích thước 1050, Tối đa 1.875 inch. Lỗ khoan, 3850 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€168.39
Bộ bìa dọc TB WOODS 1030T20CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 Inch. Khoan, 460 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6000 vòng/phút | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€141.92
Bộ bìa dọc TB WOODS 1120T20CK, Kích thước 1120, Tối đa 5 inch. Lỗ khoan, 121255 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2700 vòng/phút | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€731.96
Bộ bìa dọc TB WOODS 1140T20CK, Kích thước 1140, Tối đa 7.25 inch. Lỗ khoan, 253130 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,337.45
Bộ bìa dọc TB WOODS 1060T20CK, Kích thước 1060, Tối đa 2.125 inch. Lỗ khoan, 6054 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€193.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Bộ bìa dọc 1020T20CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 inch. Đường kính, 460 lb.-in. Mô-men xoắn, 6000 vòng / phút
€108.25 /đơn vị