Tb Woods 1050t20ck | Bộ bìa dọc, kích thước 1050, tối đa 1.875 inch. Khoan, 3850 Lbs.-in. Mô-men xoắn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bìa dọc TB WOODS 1050T20CK, Kích thước 1050, Tối đa 1.875 inch. Lỗ khoan, 3850 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB4DMH

TB WOODS Bộ bìa dọc 1050T20CK, Kích thước 1050, Tối đa 1.875 inch. Đường kính, 3850 lbs.-in. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: BB4DMH phần: 1050T20CK

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€157.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bìa
Chiều dài tổng thể khớp nối4.88 "
Kích thước khớp nối1050
Trọng lượng khớp nối11 lbs.
Trọng lượng khớp nối (Lb.)lbs 11.0
Khớp nối WR22 lbs.-sq. ft.
Che đường kính ngoài5.83 "
Chiều rộng bìa1.24 "
Kích thước F3.82 "
Kích thước H0.51 "
Thứ nguyên M2.4 "
Gap0.13 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM6.1 hp
Vật chấtVỏ thép; đa dạng
Tối đa Chán1 7 / 8 "
Tối đa RPM6000 rpm
Chiều dài tổng thể4.88 "
Loại sản phẩmBộ bìa dọc
Mômen định mức3850 lb.-in.
Kích thước máy1050
Trọng lượng máy2.8 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HChiều dài tổng thể khớp nốiKích thước khớp nốiThứ nguyên MGapTối đa ChánTối đa RPMChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ bìa dọc TB WOODS 1080T20CK, Kích thước 1080, Tối đa 3 inch. Lỗ khoan, 18144 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4750 vòng/phút | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
RFQ
Bộ bìa dọc TB WOODS 1090T20CK, Kích thước 1090, Tối đa 3.5 inch. Lỗ khoan, 33013 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4000 vòng/phút | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
RFQ
Bộ bìa dọc TB WOODS 1030T20CK, Kích thước 1020, Tối đa 1.125 Inch. Khoan, 460 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6000 vòng/phút | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€138.81
Bộ bìa dọc TB WOODS 1120T20CK, Kích thước 1120, Tối đa 5 inch. Lỗ khoan, 121255 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2700 vòng/phút | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€650.87
Bộ bìa dọc TB WOODS 1140T20CK, Kích thước 1140, Tối đa 7.25 inch. Lỗ khoan, 253130 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,189.29
Bộ bìa dọc TB WOODS 1060T20CK, Kích thước 1060, Tối đa 2.125 inch. Lỗ khoan, 6054 lbs.-in. Mô-men xoắn | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€180.83
Bộ bìa dọc TB WOODS 1110T20CK, Kích thước 1110, Tối đa 4.5 inch. Lỗ khoan, 82489 lbs.-in. Mô-men xoắn, 3000 vòng/phút | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€620.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Bộ bìa dọc 1050T20CK, Kích thước 1050, Tối đa 1.875 inch. Đường kính, 3850 lbs.-in. mô-men xoắn
€157.21 /đơn vị