Tapcon 3191407v2 | Vít bê tông/xây, Neo thép, Đường kính neo 1/4 inch, Thép carbon 1031, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAPCON 3191407V2 Concrete/Masonry Screw, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1031 Carbon Steel, 100PK | CG8YYW 61DK05

TAPCON 3191407V2 Vít bê tông/xây dựng, Neo thép, Đường kính neo 1/4 inch, Thép cacbon 1031, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8YYW phần: 3191407V2Tham chiếu chéo: 61DK05
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
€74.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít xây
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3 1 / 4 "
Vật liệu neoThép
Kích thước mũi khoan3 / 16 trong
Khoảng cách cạnh1 1/4 trong
Kết thúc FastenerKhí hậu xanh
Kết thúcKhí hậu xanh
LớpThép Carbon 1031
Kiểu đầuNgôi sao phẳng
Vật chấtThép
Min. Nhúng1"
Loại đinh ốcVít neo bê tông
Địa chấn được phê duyệtKhông
Lực cắt cuối cùng (Lb.)1,440 Lbs.
Căng thẳng tối đa (Lbs.)950 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNeo Dia.Chiều dài neoLớpMụcVật chấtMin. NhúngLực cắt cuối cùng (Lb.)Căng thẳng tối đa (Lbs.)Giá cả
TAPCON 3169407V2 Vít neo bê tông hình sao phẳng, Đường kính 3/16 inch, Thép, Climaseal màu xanh lam | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSVít neo bê tôngThép1"860800 Lbs.€42.74
RFQ
TAPCON 3171407V2 Vít neo bê tông hình sao phẳng, Đường kính 3/16 inch, Thép, Climaseal màu xanh lam | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "Thép Carbon 1023Vít neo bê tông1023 CS1"860800 Lbs.€47.08
RFQ
TAPCON 3173407V2 Vít neo bê tông hình sao phẳng, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 2 1/4 inch, Thép | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "Thép Carbon 1024Bê tông / Vít neoThép Carbon 10241"860800 Lbs.€51.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAPCON 3191407V2 Vít bê tông/xây dựng, Neo thép, Đường kính neo 1/4 inch, Thép cacbon 1031, 100PK
€74.22 /đóng gói