TAPCON 3169407V2 Vít neo bê tông sao phẳng, đường kính 3/16 inch, thép, màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít neo bê tông |
Neo Dia. | 3 / 16 " |
Chiều dài neo | 1.25 " |
Vật liệu neo | Thép |
Kích thước mũi khoan | 5 / 32 " |
Khoảng cách cạnh | 1" |
Kết thúc Fastener | Khí hậu xanh |
Kết thúc | Khí hậu xanh |
Lớp | 1022 CS |
Kiểu đầu | Ngôi sao phẳng |
Vật chất | Thép |
Min. Nhúng | 1" |
Loại đinh ốc | Vít neo bê tông |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Lực cắt cuối cùng (Lb.) | 860 |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 800 Lbs. |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.