Tamper-pruf Screw 91190 | Nút Mach Scr 10-32 X 3/4 L - Pk25 | 6le35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút vặn máy TAMPER-PRUF SCREW 91190, Chiều dài 10-32 X 3/4, 25Pk | AE9PQR 6LE35

TAMPER-PRUF SCREW 91190 Nút vặn máy, Dài 10-32 X 3/4, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9PQR phần: 91190Tham chiếu chéo: 6LE35
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
€22.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít chống giả mạo
Loại ổTorx
Kích thước trình điều khiểnT25
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.347-0.361 "
Chiều cao đầu0.091 đến 0.101 "
Loại đầunút
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-32
UPC754473682088

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91190 Nút vặn máy, Dài 10-32 X 3/4, 25Pk
€22.23 /đóng gói