Taco 0010-f3 | Bơm Tuần Hoàn Nước Nóng 1/8 Hp | 4pc77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm tuần hoàn nước nóng TACO 0010-F3 1/8 Hp | AD9BUE 4PC77

TACO 0010-F3 Bơm Tuần Hoàn Nước Nóng 1/8 Hp

Trong kho
Mặt hàng: AD9BUE phần: 0010-F3Tham chiếu chéo: 4PC77
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
€596.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn nước nóng
amps1.10
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head18 gpm @ 7 ft.
Kiểu kết nốiMặt bích
Loại ổtrực tiếp
Kích thước mặt đối mặt6-3 / 8 "
Vật liệu vỏGang thep
HP1/8
Vật liệu cánh quạtpolypropylene
Kích thước đầu vào / đầu ra3 / 4 "
Chiều dài7.25 "
Cấu hình vòng lặpĐóng
Tối đa GPM @ Head30 gpm @ 1 ft.
Tối đa Áp lực vận hành125 psi
Tối đa Nhiệt độ.230 độ F
Con dấu cơ khíKhông
Tối thiểu. GPM @ Head4 gpm @ 10 ft.
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bơm gắnTrong dòng
Loại bơmTrong dòng, Rotor ướt
RPM3250
Vật liệu trục gốm sứ
Tắt máy11 ft.
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115
Chiều rộng5.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8413702090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích / Liên hợp Bao gồm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vào / đầu raampsHiệu quả tốt nhất GPM @ HeadChiều dàiTối đa GPM @ HeadTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Con dấu cơ khíGiá cả
Máy bơm tuần hoàn nước nóng TACO 005-F4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft.5.625 "19 gpm @ 1 ft.125 psi230 độ FKhông€247.21
Máy bơm tuần hoàn nước nóng TACO 005-SF4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 ft.5.625 "19 gpm @ 1 ft.125 psi230 độ FKhông€425.15
Máy bơm tuần hoàn nước nóng TACO 006-BC8Y 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 ft.5.125 "12 gpm @ 1 ft.125 psi220 độ FKhông€409.15
Bơm tuần hoàn TACO 006-ST8Y Mở vòng 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 ft.5.625 "12 gpm @ 1 ft.125 psi230 độ FKhông€405.69
Máy tuần hoàn 0010 tốc độ TACO 2-MSF3-IFC | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 ft.6.5 "28 gpm @ 1 ft.125 psi230 độ FKhông€682.21
Bơm tuần hoàn TACO VR20-1 Đóng .035 đến 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 ft.-230 gpm @ 0 ft.175 psi230 độ FKhông€5,760.48
Máy bơm tuần hoàn nước nóng TACO 007-SF5-IFC 1 / 25hp Thép không gỉ Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 ft.6.125 "16 gpm @ 1 ft.125 psi230 độ FKhông€769.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO 0010-F3 Bơm Tuần Hoàn Nước Nóng 1/8 Hp
€596.69 /đơn vị