System Sensor Hrk | Sừng Đỏ Ngoài Trời | 21h51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN HỆ THỐNG HRK Outdoor Horn Red | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK ngoài trời sừng đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF7JQJ phần: HRKTham chiếu chéo: 21HN51

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€80.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCòi tường ngoài trời
Báo động hiện tại207 đến 286mA DC
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 150 F
Bảo hiểm72 Hình vuông-Ft.
Độ sâu2-1 / 2 "
Kết thúcđỏ
Chiều cao5 3 / 5 "
Độ ẩm10 đến 93% RH
Chiều dài4 7 / 10 "
Gắn kếtTường
Đầu ra đỉnh (dBA)101
Hiện chế độ chờ0 uA
Trạng thái chờ (mA)0
KiểuĐánh dấu lửa
điện áp12-24V
Chiều rộng568694 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8531800050

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK ngoài trời sừng đỏ
€80.14 /đơn vị