Synflex 1219-66203 | Ống 3/8 inch Đường kính ngoài. 250 feet đen | 2lzp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SYNFLEX 1219-66203 Ống 3/8 inch Đường kính ngoài 250 feet Đen | AC2QJM 2LZP7

SYNFLEX 1219-66203 Ống 3/8 inch Đường kính ngoài 250 feet Đen

Trong kho
Khoản mục: AC2QJM Mẫu: 1219-66203Tham chiếu chéo: 2LZP7
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
€318.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1-1 / 2 "
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuChống cháy
Chiều dày0.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.76
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)45.47
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
SYNFLEX 1219-13004 Ống 5/32 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 500 feet Màu đen | AC2QJD 2LZN8 1219-130043 / 32 "500ft.100 psi1 / 2 "5 / 32 "0.03 "€232.64
SYNFLEX 1219-86203 Ống 1/2 inch Đường kính ngoài 250 feet Đen | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€478.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYNFLEX 1219-66203 Ống 3/8 inch Đường kính ngoài 250 feet Đen
€318.43 /đơn vị