Lovejoy 68514410424 | 10424 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Od 1.36 inch | 4x179 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410424, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, OD 1.36 inch | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2ETP phần: 68514410424Tham chiếu chéo: 10424
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
€13.32 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm2
Kích thước lỗ khoan5 / 8 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL070
Loại khớp nốiL
Kích thước G0.48 "
Kích thước SL0.38 "
Thứ nguyên T1 / 4-20
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.07hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.84hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM1.23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM2.52 hp
Chiều dài trung tâm1.23 "
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Kích thước rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều dài qua lỗ khoan0.75 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán0.75 "
Tối đa Tốc độ14000 rpm
Min. Chán0.25 "
Mô-men xoắn danh nghĩa43.2 inch.-Lbs.
Số hàm2
Bên ngoài Dia.1.36 "
Chiều dài tổng thể1.98 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút0.84 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút1.23 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.07 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.1 / 4 "-20
Chủ đề trên mỗi inch1 / 4 "-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483908010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để kết nối trục-với-trục tiêu chuẩn; không yêu cầu bôi trơn và có thể chống lại bụi bẩn, cát, mỡ, dầu và độ ẩm
  • Hàm thẳng để vận hành chống trơn trượt, dễ lắp đặt và bảo trì
  • Có thiết kế không an toàn, sẽ tiếp tục lái xe ngay cả khi chất đàn hồi bị lỗi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514428875 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L075, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sắt thiêu kếtL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1 / 8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€114.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410424 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch
€13.32 /đơn vị