Synflex 1219-440c3 | Ống 1/4 Inch Đường Kính Ngoài 250 Feet Đen Với Màu Cam | 2lzp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SYNFLEX 1219-440C3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Màu đen với màu cam | AC2QJH 2LZP3

SYNFLEX 1219-440C3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Màu đen với màu cam

Trong kho
Khoản mục: AC2QJH phần: 1219-440C3Tham chiếu chéo: 2LZP3
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
€145.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen với sọc cam
Độ cứngBờ A: 93 / D45D
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1"
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 140 F
KiểuChống cháy
Chiều dày0.040 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
SYNFLEX 1219-44003 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài Chiều dài 250 feet Màu đen | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Đen€124.37
SYNFLEX 1219-440A3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Màu đen có sọc Wh | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Đen với sọc trắng€152.93
SYNFLEX 1219-440B3 Ống 1/4 Inch Đường kính Ngoài 250 Feet Màu Đen Có Sọc Đỏ | AC2QJG 2LZP2 1219-440B3Đen sọc đỏ€154.88
SYNFLEX 1219-440E3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Đen với Xanh lục | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Đen với sọc xanh€152.93
SYNFLEX 1219-440F3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Màu đen với màu xanh lam | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Đen với sọc xanh€155.95
SYNFLEX 1219-440G3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 Feet Đen với Tím | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Đen với sọc Violet€147.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYNFLEX 1219-440C3 Ống 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Màu đen với màu cam
€145.81 /đơn vị