Superior Tool 05234 | Cờ lê ống bên trong, thép 3/4 inch | 6cxe4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPERIOR TOOL 05234 Cờ lê ống bên trong, thép 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8FLV phần: 05234Tham chiếu chéo: 6CXE4
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
€34.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê trong ống
Sức chứa3 / 4 "
Xây dựngThép hợp kim
Kích thước hex0.75 "
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể3.25 "
Công suất ống3 / 4 "
Kích thước máy3 / 4 "
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
KiểuỐng nội bộ
UPC017197052347

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất ống PVC (In.) (3/4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước hexChiều dàiKích thước máyKích thước ổ cắmChiều rộngGiá cả
SUPERIOR TOOL 05212 Pipe Wrench Internal, 1/2 inch thép | AE8FLU 6CXE3 052127.5 "0.5 "1.05 "1 / 2 "1 / 2 "3.3 "€28.47
SUPERIOR TOOL 05238 Cờ lê trong ống, cỡ 3/8 inch | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€26.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPERIOR TOOL 05234 Cờ lê ống bên trong, thép 3/4 inch
€34.53 /đơn vị