Superior Tool 05212 | Cờ lê ống bên trong, thép 1/2 inch | 6cxe3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPERIOR TOOL 05212 Cờ lê ống bên trong, thép 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8FLU phần: 05212Tham chiếu chéo: 6CXE3
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
€28.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê trong ống
Sức chứa1 / 2 "
Xây dựngThép hợp kim
Chiều cao7.5 "
Kích thước hex0.5 "
Chiều dài1.05 "
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể3.25 "
Công suất ống1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
KiểuỐng nội bộ
UPC017197052125
Trọng lượng thể tích0.657
Chiều rộng3.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)21.72
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất ống PVC (In.) (1/2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước hexChiều dàiKích thước máyKích thước ổ cắmChiều rộngGiá cả
SUPERIOR TOOL 05234 Pipe Wrench trong, 3/4 inch thép | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-€34.53
SUPERIOR TOOL 05238 Cờ lê trong ống, cỡ 3/8 inch | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€26.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPERIOR TOOL 05212 Cờ lê ống bên trong, thép 1/2 inch
€28.47 /đơn vị