SUPER-STRUT Kênh thanh chống NM-SSP100-120, Kích thước 1 x 5/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1-5 / 8 " |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Polyester |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1202-20CR | - | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1402A-20EG | Điện mạ kẽm | 14 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1402A-10EG | Điện mạ kẽm | 14 | 10 " | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HSGR-KIT | Bột Urethane xanh | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HSEG-KIT | Tiền mạ kẽm | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HS-KIT | Mạ vàng | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A120420PG | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.