SUPER-STRUT Kênh đôi A1402A-10EG, kích thước 1-5/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 1-5 / 8 " |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Đánh giá | 14 |
bên trong Kích thước | 120 x 1.63 x 3.26 |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1202-20CR | - | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1402A-20EG | Điện mạ kẽm | 14 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HSGR-KIT | Bột Urethane xanh | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HSEG-KIT | Tiền mạ kẽm | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HS-KIT | Mạ vàng | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A120420PG | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
NM-SSV158S-120 | - | - | 10 " | nhựa | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.