SUPER-STRUT Kênh thanh chống A1400HSEG-KIT, kích thước 6 inch, mạ điện
Khoản mục: CF4ZGC
phần: A1400HSEG-KIT
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 1-5 / 8 " |
Kết thúc | Tiền mạ kẽm |
Đánh giá | 14 |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1202-20CR | - | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1402A-20EG | Điện mạ kẽm | 14 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1402A-10EG | Điện mạ kẽm | 14 | 10 " | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HSGR-KIT | Bột Urethane xanh | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A1400HS-KIT | Mạ vàng | 14 | 6" | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
A120420PG | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
NM-SSV158S-120 | - | - | 10 " | nhựa | 1-5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.