SUPER-STRUT Kẹp nâng C720-4, Kích thước 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp Riser |
Màu | Gói Vàng |
Kết thúc | Mạ vàng |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều rộng | 13-1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Kết thúc | Vật chất | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C720-8B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-8 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-6B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-3 / 4B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-3-1 / 2B | Đen | - | Thép | 3 1/2 lbs. | 13 " | - | RFQ
|
C720-2-1 / 2B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-1B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.