SUPER-STRUT Kẹp Nâng C720-3-1/2B, Kích thước 3-1/2 Inch, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp Riser |
Màu | Đen |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 1 |
Kích thước máy | 3 1/2 lbs. |
Chiều rộng | 13 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Kết thúc | Vật chất | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C720-8B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-8 | Gói Vàng | Mạ vàng | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-6B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-3 / 4B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-2-1 / 2B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-1B | Đen | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
C720-12INCHB | Đen | - | Thép | 12 " | 22-3 / 4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.