SUPER-STRUT Kẹp có đệm A716-2-5/8-EG, Kích thước 2-5/8 Inch, mạ điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp đệm |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A716-3-1 / 8 | Mạ vàng | Thép | 3-1 / 8 " | - | 1.78 " | - | RFQ
| |
A716-2-5 / 8 | Mạ vàng | Thép | 2-5 / 8 " | - | 3.07 " | - | RFQ
| |
A716-1-7 / 8 | Mạ vàng | Thép | 1-7 / 8 " | - | 2.32 " | - | RFQ
| |
A716-1-3 / 4 | Mạ vàng | Thép | 1-3 / 4 " | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
P716-3 | Mạ vàng | Thép | - | 3" | - | - | RFQ
| |
A716-2-1 / 2 | Mạ vàng | Thép | 2-1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
A-716-4-1 / 8-EG | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.