SUPER-STRUT A716-1/2-SS316 Kẹp Ống, Kích Thước 1/2 Inch, Thép Không Gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kẹp |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước máy | 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-716-3-5 / 8 | - | Thép | - | - | - | - | RFQ
|
A716-3 | Mạ vàng | Thép | 3" | - | 1-1 / 4 " | - | RFQ
|
A716-2-7 / 8 | - | Thép | - | - | - | - | RFQ
|
A-716-4 | Mạ vàng | Thép | - | 4mm | - | - | RFQ
|
A716-1-1 / 2EG | Điện mạ kẽm | Thép | 1-1 / 2 " | - | 1.95 " | - | RFQ
|
A716-2-3 / 8EG | Điện mạ kẽm | Thép | 2-3 / 8 " | - | 2.82 " | - | RFQ
|
A716-4-1 / 8 | Mạ vàng | Thép | 4-1 / 8 " | - | 4.57 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.