SUPER-STRUT Kẹp tia A716-1-1/4, Kích thước 1-1/4 inch
Khoản mục: CF4ZJR
phần: A716-1-1 / 4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp chùm |
Kết thúc | Mạ vàng |
Đánh giá | 14 |
Vật chất | Thép |
Tối đa Kẹp Dia. | 1-1 / 4 " |
Chiều rộng | 1.7 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A716-7 / 8EG | Điện mạ kẽm | Thép | 7 / 8 " | 1.31 " | - | RFQ
|
A716-7 / 8SS | - | Thép không gỉ | 7 / 8 " | 1.31 " | - | RFQ
|
A716-5 / 8EG | Điện mạ kẽm | Thép | 5 / 8 " | 1.06 " | - | RFQ
|
A716-5 / 8SS | - | Thép không gỉ | 5 / 8 " | 1.06 " | - | RFQ
|
A716-3 / 8EG | Điện mạ kẽm | Thép | 3 / 8 " | 0.82 " | - | RFQ
|
A716-3 / 8SS | - | Thép không gỉ | 3 / 8 " | 0.82 " | - | RFQ
|
A716-3 / 4EG | Điện mạ kẽm | Thép | 3 / 4 " | 1.2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.