SUNCAST DB9000 Deck Box 99 Gallon Dung tích Taupe
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp sàn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 99 gal. |
Màu | Taupe |
Xây dựng | Nhựa bền |
Độ sâu bên trong | 23 " |
Chiều cao bên trong | 20 " |
Chiều rộng bên trong | 49.5 " |
Độ sâu tổng thể | 27.5 " |
Chiều cao tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 53.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 72.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 135.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.37 |
Mã HS | 9403704015 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.